APPROVED VENDOR Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Τύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγιστη. Πίεση νερούΘέση τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10F326180 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος1.5 "€160.36
A10F322180 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος1 / 2 "€52.63
B10F332180 βαθμοί FSolder0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος1.5 "€161.40
B10F330180 βαθμοί FSolder0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος1"€90.31
B10F329180 βαθμοί FSolder0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος3 / 4 "€69.71
B10F328180 βαθμοί FSolder0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος1 / 2 "€52.88
A10F327180 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος2"€234.91
A10F325180 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος1.25 "€128.61
A10F324180 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος1"€86.44
A10F323180 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος3 / 4 "€65.31
B10F333180 βαθμοί FSolder0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Ορείχαλκος2"€225.32
CGGS_6NN92194 βαθμοί FNPT0.725 psi200 psiΟριζόντιος1 31 / 32 "Ορείχαλκος1 / 2 "€14.40
CGGS_6NN94194 βαθμοί FNPT0.725 psi200 psiΟριζόντιος2 9 / 32 "Ορείχαλκος3 / 4 "€19.85
CGGS_6NN89194 βαθμοί FNPT0.725 psi200 psiΟριζόντιος3 9 / 16 "Ορείχαλκος1.5 "€56.77
CGGS_6NN91194 βαθμοί FNPT0.725 psi200 psiΟριζόντιος2 41 / 64 "Ορείχαλκος1"€26.30
CGGS_6NN93194 βαθμοί FNPT0.725 psi200 psiΟριζόντιος4 5 / 64 "Ορείχαλκος2"€80.42
CGGS_6NN90194 βαθμοί FNPT0.725 psi200 psiΟριζόντιος3.156 "Ορείχαλκος1.25 "€33.44
D4VMU2353 βαθμοί FNPT4.27 psi200 psiΟριζόντιος3.5 "-1"€129.86
D4VMU3353 βαθμοί FNPT4.27 psi200 psiΟριζόντιος4 9 / 64 "-1.25 "€175.64
D4VMU4353 βαθμοί FNPT5.6 psi200 psiΟριζόντιος4 23 / 32 "-1.5 "€236.12
D4VMU5353 βαθμοί FNPT5.6 psi200 psiΟριζόντιος5 15 / 32 "-2"€331.03
D4VMT9353 βαθμοί FNPT4.27 psi200 psiΟριζόντιος2 9 / 16 "-1 / 2 "€96.01
D4VMU7353 βαθμοί FNPT5.6 psi200 psiΟριζόντιος7.875 "-3"€816.41
E4VMU9353 βαθμοί FΣυγκολλητή υποδοχής4.27 psi200 psiΟριζόντιος2 9 / 16 "-3 / 8 "€69.94
D4VMU1353 βαθμοί FNPT4.27 psi200 psiΟριζόντιος3.156 "-3 / 4 "€87.16
APPROVED VENDOR -

Ελέγξτε Βαλβίδες

ΣτυλΜοντέλο
ATC05CV
RFQ
BTC075CV
RFQ
CTC20CV
RFQ
APPROVED VENDOR -

Βαλβίδα ελέγχου με ελατήριο

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€58.17
B6AJY81 9 / 16 "ANSI B16.18Solder3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€19.64
B6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Solder1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€16.76
A6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€42.92
B6AJY91 25 / 32 "ANSI B16.18Solder3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"€27.94
A6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€72.00
B6AJZ12 21 / 64 "ANSI B16.18Solder4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "€22.14
A6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€137.55
A6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€104.04
B6AJZ02.156 "ANSI B16.18Solder3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "€42.08
B6AJZ23 3 / 64 "ANSI B16.18Solder4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"€87.78
A6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€175.42
APPROVED VENDOR -

Βαλβίδες ελέγχου 1 "/1.5" Τριφύλλι συμβατές εξαρτήσεις

ΣτυλΜοντέλο
ATC10CV
RFQ
BTC15CV
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;