Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_6NN92 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης Ορείχαλκος 1/2 ίντσας Npt | AF2LVV 6VDT3

APPROVED VENDOR GGS_6NN92 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης ορείχαλκος 1/2 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LVV Μοντέλο: GGS_6NN92Cross Ref: 6VDT3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€13.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center1-3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Πίεση ρωγμών0.725 psi
Ροή10 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1-3 / 64 "
Μήκος2.125 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση ατμού120 psi
Μέγιστη. Θερμ.194 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
συνολικό ύψος1 31 / 32 "
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Τύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγιστη. Πίεση νερούΘέση τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F288 Swing Check Valve Bronze 1/4 Inch Npt | AA2ERJ 10F288406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1 / 4 "€40.15
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 10F289 Swing Check Valve Bronze 3/8 Inch Npt | AA2ERK 10F289406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί3 / 8 "€39.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 10F290 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Npt | AA2ERL 10F290406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1 / 2 "€42.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F291 Swing Check Valve Bronze 3/4 Inch Npt | AA2ERM 10F291406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί3 / 4 "€49.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F292 Swing Check Valve Bronze 1 Inch Npt | AA2ERN 10F292406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1"€63.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F293 Swing Check Valve Bronze 1-1 / 4 Inch Npt | AA2ERP 10F293406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1.25 "€131.29
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 10F294 Swing Check Valve Bronze 1-1/2 Inch Npt | AA2ERQ 10F294406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1.5 "€107.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_6NN92 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης ορείχαλκος 1/2 ίντσας Npt
€13.32 /μονάδα