Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 10F330 Swing Check Valve Brass 1 inch Solder | AA2EUD

APPROVED VENDOR 10F330 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντωσης ορείχαλκος 1 ίντσας συγκόλληση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2EUD Μοντέλο: 10F330
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
€83.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center1-21 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςSolder
Πίεση ρωγμών0.75 έως 1 psi
Εξάγωνο μέγεθοςN / A
Μήκος3.375 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.37
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Τύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγιστη. Πίεση νερούΘέση τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F288 Swing Check Valve Bronze 1/4 Inch Npt | AA2ERJ 10F288406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1 / 4 "€40.15
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 10F289 Swing Check Valve Bronze 3/8 Inch Npt | AA2ERK 10F289406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί3 / 8 "€39.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 10F290 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Npt | AA2ERL 10F290406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1 / 2 "€42.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F291 Swing Check Valve Bronze 3/4 Inch Npt | AA2ERM 10F291406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί3 / 4 "€49.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F292 Swing Check Valve Bronze 1 Inch Npt | AA2ERN 10F292406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1"€63.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10F293 Swing Check Valve Bronze 1-1 / 4 Inch Npt | AA2ERP 10F293406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1.25 "€131.29
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 10F294 Swing Check Valve Bronze 1-1/2 Inch Npt | AA2ERQ 10F294406 βαθμοί FNPT0.75 έως 1 psi200 psiΚάθετη ή Οριζόντια-Χαλκί1.5 "€107.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 10F330 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντωσης ορείχαλκος 1 ίντσας συγκόλληση
€83.48 /μονάδα