APPROVED VENDOR Βαλβίδα ελέγχου με ελατήριο


Φίλτρα
Μέγεθος δεκαεξαδικού: N / A , Υλικό: Χαλκί , Μέγιστη. Θερμ.: 250 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση νερού: 200 psi , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κατακόρυφα (μόνο προς τα επάνω) , Υλικό ελατηρίου: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6AJY8
1 9 / 16 "ANSI B16.18Solder3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€22.46
B
6AJY2
1 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€50.10
B
6AJY1
1 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€36.96
A
6AJY7
1 17 / 64 "ANSI B16.18Solder1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€20.53
A
6AJY9
1 25 / 32 "ANSI B16.18Solder3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"€31.04
B
6AJY3
1 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€62.02
A
6AJZ1
2 21 / 64 "ANSI B16.18Solder4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "€50.14
B
6AJY5
2 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€127.14
B
6AJY4
2.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€89.60
A
6AJZ0
2.156 "ANSI B16.18Solder3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "€32.51
A
6AJZ2
3 3 / 64 "ANSI B16.18Solder4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"€91.27
B
6AJY6
3.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€162.15

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;