Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AJY8 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Bronze 3/4 Inch Solder | AE7TZR

APPROVED VENDOR 6AJY8 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου Χάλκινη συγκόλληση 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TZR Μοντέλο: 6AJY8
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
€19.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςANSI B16.18
Τύπος σύνδεσηςSolder
Πίεση ρωγμών3.5 psi
Ροή15 gpm
Εξάγωνο μέγεθοςN / A
Μήκος3 17 / 32 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κατακόρυφα (μόνο προς τα επάνω)
συνολικό ύψος3 35 / 64 "
Μέγεθος3 / 4 "
Υλικό ελατηρίου304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AJY1 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Bronze 1/2 ίντσας Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€42.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AJY2 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Bronze 3/4 Inch Npt | ΑΕ7ΤΖΚ 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€58.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AJY3 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Bronze 1 ίντσα Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€72.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AJY4 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Bronze 1-1 / 4 Inch Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€104.04
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6AJY5 Ελατήρια Βαλβίδα Ελέγχου Χάλκινο 1-1/2 ίντσας Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€137.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AJY6 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Bronze 2 ίντσες Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€175.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AJY7 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Bronze 1/2 ίντσας Συγκόλληση | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Solder1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€16.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJY8 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου Χάλκινη συγκόλληση 3/4 ίντσας
€19.64 /μονάδα