EAGLE Μπιλιάρδο

Στυλάκια από ανθρακούχο χάλυβα / πολυαιθυλένιο που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας ζώνης προφύλαξης χωρίς συντήρηση για την αποφυγή επιδρομών κριών ή τροχαίων ατυχημάτων. Διατίθενται επίσης προαιρετικές βάσεις από καουτσούκ για μέγιστη σταθερότητα

Φίλτρα

EAGLE -

Δημοσίευση Bollard

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΒάροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1758Μαύρη-5"-2 λίβρες€21.02
A1749Μαύρη-5"-2 λίβρες€18.23
B1769Μαύρη-7"-2 λίβρες€21.02
C1759Μαύρη5-1 / 4 "--2 λίβρες€20.81
D1742Κίτρινο4.5 "-24 "35 λίβρες€201.70
E1763-10Κίτρινο6.7 "-36 "40 λίβρες€202.86
RFQ
F1755Κίτρινο5.6 "-24 "45 λίβρες€244.23
D1744-10Κίτρινο4.5 "-42 "30 λίβρες€202.86
RFQ
D1742-10Κίτρινο4.5 "-24 "22 λίβρες€127.89
RFQ
B1764Κίτρινο6.7 "-42 "72 λίβρες€419.92
G1752Κίτρινο5"-24 "35 λίβρες€220.23
D1743Κίτρινο4.5 "-36 "45 λίβρες€241.21
D1744Κίτρινο4.5 "-42 "50 λίβρες€313.21
D1757Κίτρινο5.6 "-42 "67 λίβρες€353.12
H1753Κίτρινο5"-36 "47 λίβρες€471.60
F1756Κίτρινο5.6 "-3660 λίβρες€297.72
D1743-10Κίτρινο4.5 "-36 "28 λίβρες€180.81
RFQ
E1764-10Κίτρινο6.7 "-42 "44 λίβρες€220.50
RFQ
B1763Κίτρινο6.7 "-36 "65 λίβρες€333.42
G1754Κίτρινο-5"42 "53 λίβρες€443.60
EAGLE -

Bollard Post και μανίκι

Τα μανίκια του Eagle bollard χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση των παλαιών στύλων και έχουν σχεδιαστεί για εύκολη ολίσθηση των υπαρχόντων στύλων και εξοικονόμηση του πρόσθετου κόστους είτε της απόσυρσης των παλιών διαφημιστικών πινακίδων είτε της επαναβαφής τους. Αυτά τα μανίκια διαθέτουν κατασκευή πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με αναστολείς υπεριώδους ακτινοβολίας που αντιστέκονται στη σκουριά, το σπάσιμο και το ξεθώριασμα των εξωτερικών επιφανειών και είναι εξοπλισμένα με κιτ τοποθέτησης αφρού για καλύτερη εφαρμογή. Διατίθενται σε επιλογές ύψους 36 και 42 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1744PS4.5 "5"42 "€341.19
B1743PS4.5 "5"36 "€296.60
C1763PS6.625 "7"36 "€358.20
C1764PS6.625 "7"36 "€447.17
EAGLE -

Πόλυ Μπόλαρντ

Οι πολυστύλοι Eagle χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας οικονομικής ζώνης προσοχής χωρίς συντήρηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μαζική εισροή πλήθους. Αυτοί οι στύλοι διαθέτουν κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας που παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι εξοπλισμένοι με πολυ βάση και υποδοχές αγκύρωσης για αυξημένη σταθερότητα. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των πολυστύλων, που διατίθενται σε επιλογές πλάτους 5 και 7 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΒάροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A17315 λίβρες5"€102.77
A17338 λίβρες7"€113.36
EAGLE -

Βάση από χάλυβα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1731BASEΑΓ8ΕΔΕ€94.25
EAGLE -

Μορφοποιημένη βάση από καουτσούκ, 12 In Dia x 6 In H, για διακοσμητικά μανίκια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1718BASEAG8ECJ€51.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;