Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE 1718BASE Molded Rubber Base, 12 In Dia x 6 In H, For Διακοσμητικά μανίκια Post | AG8ECJ

EAGLE 1718 ΒΑΣΗ Χυτή λαστιχένια βάση, 12 In Dia x 6 In H, για διακοσμητικά μανίκια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ECJ Μοντέλο: 1718BASE

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση από καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος12 "
Για χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλου1713, 1714 και 1715
Ύψος4"
ΥλικόΚαουτσούκ
Βάρος10 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μορφοποιημένη βάση κατάλληλη για χρήση με διακοσμητικούς στύλους Armorkraft (μοντέλο 1713, 1714, 1715) για να παρέχει αυξημένη δομική ακαμψία
    • Η κατασκευή από καουτσούκ εξασφαλίζει αντιολισθητική λειτουργία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1718 ΒΑΣΗ Χυτή λαστιχένια βάση, 12 In Dia x 6 In H, για διακοσμητικά μανίκια
€51.53 /μονάδα