EAGLE 1757 5 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 42 σε ύψος, κίτρινο με καπάκι | AG8DYD

EAGLE 1757 5 In Round Steel Bollard Post, 42 In High, κίτρινο με καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DYD Μοντέλο: 1757

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€353.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος5.6 "
Ύψος42 "
Βάρος67 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)91.84
Πλάτος πλοίου (cm)84.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΒάροςΤιμή
EAGLE 1742 4 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 24 In High, Yellow with cap | AG8DXU 1742Κίτρινο4.5 "-24 "35 λίβρες€201.70
EAGLE 1742-10 4 σε στρογγυλή χαλύβδινη κολόνα, 24 σε ύψος, 10 σε σχήμα κίτρινο με καπάκι | AG8DXV 1742-10Κίτρινο4.5 "-24 "22 λίβρες€127.89
RFQ
EAGLE 1743 4 Σε στρογγυλή χαλύβδινη κολόνα, 36 σε ύψος, κίτρινο με καπάκι | AG8DXW 1743Κίτρινο4.5 "-36 "45 λίβρες€241.21
EAGLE 1743-10 4 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 36 In High, 10 Πρόγραμμα κίτρινο με καπάκι | AG8DXX 1743-10Κίτρινο4.5 "-36 "28 λίβρες€180.81
RFQ
EAGLE 1744 4 Σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 42 σε ύψος, κίτρινο με καπάκι | AG8DXY 1744Κίτρινο4.5 "-42 "50 λίβρες€313.21
EAGLE 1744-10 4 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 42 In High, 10 Πρόγραμμα κίτρινο με καπάκι | AG8DXZ 1744-10Κίτρινο4.5 "-42 "30 λίβρες€202.86
RFQ
EAGLE 1749 5 σε στρογγυλό καπάκι HDPE | AG8DYA 1749Μαύρη-5"-2 λίβρες€18.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1757 5 In Round Steel Bollard Post, 42 In High, κίτρινο με καπάκι
€353.12 /μονάδα