Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE 1749 5 σε στρογγυλό καπάκι HDPE | AG8DYA

EAGLE 1749 5 Σε στρογγυλό στύλο HDPE Καπ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DYA Μοντέλο: 1749

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος5"
ΥλικόHDPE
Βάρος2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΒάροςΤιμή
EAGLE 1742 4 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 24 In High, Yellow with cap | AG8DXU 1742Κίτρινο4.5 "-24 "35 λίβρες€201.70
EAGLE 1742-10 4 σε στρογγυλή χαλύβδινη κολόνα, 24 σε ύψος, 10 σε σχήμα κίτρινο με καπάκι | AG8DXV 1742-10Κίτρινο4.5 "-24 "22 λίβρες€127.89
RFQ
EAGLE 1743 4 Σε στρογγυλή χαλύβδινη κολόνα, 36 σε ύψος, κίτρινο με καπάκι | AG8DXW 1743Κίτρινο4.5 "-36 "45 λίβρες€241.21
EAGLE 1743-10 4 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 36 In High, 10 Πρόγραμμα κίτρινο με καπάκι | AG8DXX 1743-10Κίτρινο4.5 "-36 "28 λίβρες€180.81
RFQ
EAGLE 1744 4 Σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 42 σε ύψος, κίτρινο με καπάκι | AG8DXY 1744Κίτρινο4.5 "-42 "50 λίβρες€313.21
EAGLE 1744-10 4 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 42 In High, 10 Πρόγραμμα κίτρινο με καπάκι | AG8DXZ 1744-10Κίτρινο4.5 "-42 "30 λίβρες€202.86
RFQ
EAGLE 1755 5 σε στρογγυλό χάλυβα στύλος Bollard, 24 In High, Yellow with cap | AG8DYB 1755Κίτρινο5.6 "-24 "45 λίβρες€244.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1749 5 Σε στρογγυλό στύλο HDPE Καπ
€18.23 /μονάδα