EAGLE 1731 Βάση με βάση χάλυβα | AG8EDE

EAGLE 1731 ΒΑΣΗ Ατσάλινο Ζυγισμένη Βάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΓ8ΕΔΕ Μοντέλο: 1731BASE

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€94.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση
ΧρώμαΑτσάλι
Για χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλου1731, 1733, 1734
Ύψος3.75 "
Μήκος10 "
Βάρος12 λίβρες
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1731 ΒΑΣΗ Ατσάλινο Ζυγισμένη Βάση
€94.25 /μονάδα