SPEEDAIRE Κατσαβίδια αέρα

Εξοπλισμένο με εσωτερική ρύθμιση συμπλέκτη και βαλβίδες εμπρός & όπισθεν για ομαλό χειρισμό κατά τη διάρκεια ελαφρών εφαρμογών συναρμολόγησης και επισκευής. Μπορεί να αντέξει μέγιστη πίεση 90 psi. Προσφέρεται σε πιστόλι και ευθεία λαβή

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Κατσαβίδια αέρα

Τα κατσαβίδια αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται συνήθως σε εύθραυστες συσκευές παραγωγής που απαιτούν στερέωση χαμηλής ροπής, όπως σύνδεση πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διατηρούν το αντιβράχιο των χειριστών σε συγχρονισμό με το κομμάτι για να μειώσουν την κούραση και να επιτρέψουν την υψηλότερη πίεση και έλεγχο. Αυτά τα κατσαβίδια είναι εφοδιασμένα με ένα τσοκ που συγκρατεί αντικαταστάσιμα κομμάτια κατσαβιδιών και έναν κινητήρα που περιστρέφει τα κομμάτια για να περιστρέφει τις βίδες χωρίς να τα υπερβάζετε. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κατσαβίδια αέρα, διαθέσιμα σε τύπους πιστόλι και ίσια λαβή.

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕπιχείρησηΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA81416General1800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός9.5 "€146.30
B21AA80416General800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός10.25 "€309.51
C12V7434.029.0Βιομηχανικά1800 rpmΠιστόλιΘετικός7 13 / 32 "€172.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;