INGERSOLL-RAND Αντλίες αεροσυμπιεστή

Αντλίες αεροσυμπιεστή λιπαντικού μονού και διπλού σταδίου σχεδιασμένες για συνεχή λειτουργία. Διαθέστε περιστρεφόμενο σφόνδυλο CCW, βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, κατασκευή αμαξώματος από χυτοσίδηρο / αλουμίνιο, βαλβίδες καλαμιού και μέγιστη πίεση 175 psi

Φίλτρα

Οι αντλίες αεροσυμπιεστή Ingersoll-Rand είναι ιδανικές για αναρρόφηση και συμπίεση του αέρα και για αποθήκευση σε κύλινδρο αέρα. Αυτές οι μονάδες άντλησης είναι κατάλληλες για εφαρμογές HVAC, συντήρηση αυτοκινήτων, κατασκευή, μηχανουργική κατεργασία, ξυλουργική και γεωργικές εφαρμογές.
INGERSOLL-RAND -

Αντλία αεροσυμπιεστή με λίπανση Splash

Οι αντλίες αεροσυμπιεστών λιπαντικών Ingersoll-Rand διαθέτουν κυλίνδρους χυτοσιδήρου τύπου 30, κεφαλές και πλαίσια σχεδιασμένα για συνεχή λειτουργία και παρατεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας. Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές βαρέως τύπου λόγω του παλινδρομικού αεροσυμπιεστή δύο σταδίων. Είναι εφοδιασμένα με έναν στροφαλοφόρο άξονα που είναι σωστά ισορροπημένος ώστε να λειτουργεί ομοιόμορφα και αθόρυβα, μια ανθεκτική αντλία από χυτοσίδηρο που παρέχει περισσότερες από 15000 ώρες χωρίς προβλήματα και 100% χάλκινο μεσοψύκτη που μειώνει τη θερμοκρασία λειτουργίας και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αντλιών Ingersoll-Rand, διαθέσιμες σε εκδόσεις πίεσης 135 και 175 PSI Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα λαδιούΜπόρε Ντιά.Διάμετρος σφονδύλουΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠεριστροφήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A71002 1/2 τετρ.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€7,334.09
BSS3 Γυμνά16.9 ουγκιά2.75 "--12 "15 "13 "CCW€948.10
C234028 φλιτζ.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€1,827.09
BSS5 Γυμνά40 ουγκιά---14 "20 "15 "CCW€1,222.29
DTS5 Γυμνό40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€3,516.57
E247543 ουγκιά4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€2,703.68
F254574 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€5,022.95

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο, καθιστώντας τα κατάλληλα για 100% συνεχείς εφαρμογές.
  • Ο σχεδιασμός τους σε σχήμα V και οι κύλινδροι με πτερύγια διασφαλίζουν ότι η θερμότητα που παράγεται από τη λειτουργία της αντλίας διαχέεται μέσω της ακτινοβολίας.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν χάλκινο ενδιάμεσο ψυγείο με πτερύγια που μειώνει περαιτέρω και διατηρεί τη θερμοκρασία λειτουργίας της αντλίας, αυξάνοντας έτσι την απόδοση.
  • Διαθέτουν βαλβίδες καλαμιού από ανοξείδωτο χάλυβα που εξασφαλίζουν αυξημένη ογκομετρική απόδοση. Βελτιώνουν επίσης την ισχύ εξόδου της αντλίας.
  • Αυτές οι αντλίες διαθέτουν λίπανση με πιτσίλισμα, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετο εξοπλισμό.
  • Διαθέτουν μονοκόμματη μπιέλα για εύκολη συντήρηση.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι αντλίες Ingersoll Rand λειτουργούν πιέζοντας τον αέρα μέσα στο δοχείο και στη συνέχεια πιέζοντάς τον.
  • Αφού συσσωρευτεί η πίεση μέσα στη δεξαμενή, ο αέρας ωθείται μέσω ενός ανοίγματος ή ακροφυσίου.
  • Αυτή η έξοδος αέρα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την τροφοδοσία διαφόρων πνευματικών εργαλείων και εξοπλισμού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καταστήματα συντήρησης.
  • Αυτές οι αντλίες αποτελούν μεμονωμένα εξαρτήματα του συστήματα αεροσυμπιεστών.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί ζεσταίνονται οι αεροσυμπιεστές Ingersoll Rand;

Κατά τη συμπίεση του αέρα, ο αέρας θερμαίνεται λόγω της θερμότητας της συμπίεσης. Σε περίπτωση που ο αεροσυμπιεστής δεν είναι εφοδιασμένος με ψυγείο μετά, η δεξαμενή αποθήκευσης θερμαίνεται κατά τη συμπίεση του αέρα.

Μπορεί ο αεροσυμπιεστής Ingersoll Rand να παραμείνει υπό πίεση;

Ναι, το δοχείο αποθήκευσης του αεροσυμπιεστή μπορεί να παραμείνει υπό πίεση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αεροσυμπιεστών μονοβάθμιας και δύο σταδίων;

Στους αεροσυμπιεστές ενός σταδίου, ο αέρας εισόδου συμπιέζεται μία φορά, ενώ στους αεροσυμπιεστές δύο σταδίων, ο αέρας συμπιέζεται δύο φορές πριν κατευθυνθεί στη δεξαμενή αποθήκευσης. Οι αεροσυμπιεστές δύο σταδίων είναι ιδανικοί για εργασίες μεγάλης κλίμακας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;