MACROMATIC

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Macromatic κατασκευάζει ρελέ και χειριστήρια βιομηχανικής ποιότητας για εφαρμογές σε εφαρμογές HVAC, τροφίμων και ποτών και χειρισμού υλικών, καθώς και σε συστήματα πλυσίματος αυτοκινήτων, ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες και εξοπλισμό συσκευασίας. Η Micromatic έχει την έδρα της στο Waukesha του Wisconsin. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

Εργαλεία Χειρός

Αεριολογία

HVAC και Ψύξη

Electrical Φίλτρα

ρελέΠροβολή όλων

  • Εναλλακτικά ρελέ

    Διασταυρούμενα ρελέ SPDT και DPDT, κατάλληλα για εφαρμογές σε αντλίες, κινητήρες και αεροσυμπιεστές. Διαθέστε μια ενδεικτική λυχνία LED που δείχνει το επόμενο φορτίο να ενεργοποιηθεί και έναν διακόπτη επιλογής για εναλλαγή των δύο φορτίων ή να λειτουργεί πάντα το ίδιο φορτίο πρώτα κάθε φορά

  • Τρέχοντα ρελέ αισθητήρα

    Ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν προστασία από ευαίσθητο εξοπλισμό ή υπερβολικό ρεύμα, όπως παρακολούθηση της κατάστασης των φορτίων των λαμπτήρων ή των θερμαντήρων και ανίχνευση συνθηκών εμπλοκής του μεταφορέα. Διαθέτει ενσωματωμένη κατασκευή που εξασφαλίζει προστασία από σκληρά περιβάλλοντα

  • Αξεσουάρ ρελέ

    Συμπεριλάβετε αποστάτες, μεταλλικούς και πλαστικούς συγκρατητές και βραχυκυκλωτήρες που λειτουργούν ως συμπληρωματικά εξαρτήματα για τη βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας των Macromatic ρελέ.

  • Υποδοχές ρελέ

    10 υποδοχές ρελέ με υποδοχή 8- / 11 ακίδων ικανή να παρέχει μέγιστη τάση εισόδου 600 V κατά τη δημιουργία ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ ρελέ και κυκλωμάτων

  • Ρελέ παρακολούθησης ασφάλειας

    Ενδοφλέβια ασφαλή ρελέ φραγμού ενός και τεσσάρων καναλιών σχεδιασμένα για την προστασία των κυκλωμάτων πεδίου από την υπερβολική τάση και ρεύμα. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε ράγα DIN 35 mm ή σε πάνελ με δύο βίδες # 8

  • Ρελέ ασφαλείας

    Εξασφαλίστε την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων παρακολουθώντας την απόδοση των κυκλωμάτων ασφαλείας και διακόπτοντας την παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό εάν εντοπιστεί κίνδυνος για την ασφάλεια.

  • Ρελέ χρονόμετρου στερεάς κατάστασης

    Επτά και εννέα ακροδέκτες τοποθετημένοι στην επιφάνεια ενθυλακωμένοι ρελέ χρονισμού που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες, όπως on-delay, interval-on, off-delay και single-shot. Δείξτε μια βαθμολογία ampere επαφής 10 A και SPDT φόρμα επικοινωνίας

  • Ρελέ καθυστέρησης χρόνου

    Σχεδιασμένο για να ξεκινά ή να σταματά το ρεύμα από την κίνηση σε πηνία, κυκλώματα ή οπλισμούς. Δυνατότητα 10/15 Μια ένδειξη αμπέρ επαφής και μια φόρμα επικοινωνίας SPDT / DPDT

  • Ρελέ αισθητήρα τάσης

    Χρησιμοποιείται για την προστασία εξοπλισμού 120/240 VAC από συνθήκες υπερβολικής ή υπό τάσης χρησιμοποιώντας ρελέ αισθητήρα τάσης υψηλής απόδοσης

ασφάλειεςΠροβολή όλων

  • Καλύμματα ασφαλειών

    Χρησιμοποιείται για την προστασία τόσο του εξοπλισμού όσο και του χειριστή από υπερφόρτωση κυκλώματος. Προσαρμόστε ένα κλιπ με σπειροειδή τρύπα που εξαλείφει την πρόσθετη απαίτηση παξιμαδιών ή ροδέλες και παρέχει ροπή σύσφιξης 8 in-lb

  • Κιτ ασφαλειών

TimersΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρονικά χρονόμετρα

    120 χρονόμετρα VAC που χρησιμοποιούνται για την εναλλαγή φώτων ή την εκκίνηση βιομηχανικών μηχανών στις προκαθορισμένες χρονικές θέσεις. Δυνατότητα φόρμες επαφών DPDT / SPDT που ενεργοποιούνται από το κλείσιμο και το άνοιγμα ενός σήματος

Σχετικά με το MACROMATIC

Ο κατάλογος Macromatic περιλαμβάνει ποσοστιαίους χρονοδιακόπτες και ρελέ, όπως ρελέ ανίχνευσης ρεύματος, εναλλασσόμενου ρεύματος, διαρροής στεγανοποίησης, παρακολούθησης τάσης και ρελέ χρονικής καθυστέρησης. Σειρά CAH της μάρκας Ανίχνευση ρεύματος σειράς CAH Οι ηλεκτρονόμοι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση σφαλμάτων είτε υπερέντασης είτε υποβρύχιου ρεύματος. Αυτά τα ρελέ μπορούν να παρακολουθούν μόνο μονοφασικές τροφοδοσίες εναλλασσόμενου ρεύματος και είναι ενθυλακωμένες με μια εγκατάσταση στερέωσης με διπλή βίδα για προστασία σε σκληρά περιβάλλοντα. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με επαφές εξόδου 10A SPDT που μπορούν εύκολα να χειριστούν υψηλά ρεύματα και τάσεις. Μακροματικά ρελέ χρονικής καθυστέρησης διαθέτουν σχεδιασμό που βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή για μέγιστη ευελιξία. Είναι ιδανικά για βιομηχανικές εφαρμογές και προσφέρουν κανονικά ανοιχτή απόδοση για εφαρμογές μεγάλης διάρκειας ζωής και υψηλού κύκλου λειτουργίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ρελέ και άλλα επώνυμα προϊόντα, όπως χειριστήρια στάθμης νερού και υποδοχές ρελέ Raptor Supplies.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Macromatic διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Dayton, Vulcan Hart & Edwards Signaling. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα Macromatic ρελέ & χειριστήρια.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Μακροματικά ρελέ και χρονόμετροι είναι διαθέσιμα σε φόρμες επαφής SPDT και DPDT που ενεργοποιούνται με το άνοιγμα και το κλείσιμο του σήματος. Αυτά τα ρελέ, τα χρονόμετρα, τα χειριστήρια στάθμης νερού και τα αξεσουάρ είναι μικρού μεγέθους και επομένως απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και όχι αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Ρελέ τριφασικών οθονών σειράς PMP-X

Αυτά τα ρελέ παρακολουθούν συνεχώς τους κινητήρες και τον εξοπλισμό σε περιπτώσεις αντιστροφής φάσης, απώλειας, χαμηλής τάσης, ανισορροπίας και υπέρτασης. Η δεύτερη επαφή σε αυτά τα μοντέλα ελέγχει τα δευτερεύοντα φορτία, εκτός από το s...Διαβάστε περισσότερα 

Ρελέ Συνδυασμού Υπερ-Θερμοκρασίας και Διαρροής Στεγανοποίησης Σειρά TC

Αυτά τα συνδυαστικά ρελέ παρακολουθούν και προστατεύουν τους κινητήρες ή τις αντλίες τόσο από διαρροή στεγανοποιητικού άξονα όσο και από υπερβολική θερμοκρασία. Διατίθενται σε περιβλήματα βύσματος και φλάντζας με ρύθμιση χαμηλού προφίλ kn...Διαβάστε περισσότερα 

Ρελέ χρονοκαθυστέρησης μιας λειτουργίας σειράς TE-6

Χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις όπου η συνάρτηση χρονισμού είναι σταθερή. Απλοποιούν την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη ρύθμιση. Αυτές οι μονάδες διατίθενται σε ένα συμπαγές περίβλημα 17.5 mm για εύκολη τοποθέτηση σε ράγα DIN 35 mm και h...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των χρονομετρητών επαναφοράς μνήμης και μη μνήμης;

Οι χρονοδιακόπτες επαναφοράς της σειράς RT είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές μνήμης και μη. Η τυπική σειρά RT διατηρεί την κατάσταση του κύκλου χρονισμού της όταν χάνεται η ισχύς για εφαρμογές που χρειάζονται μνήμη. Όταν επανέλθει η τροφοδοσία, το χρονόμετρο συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να αλλάζει ο κύκλος χρονισμού. Οι μονάδες χωρίς μνήμη επαναφέρουν τον κύκλο χρονισμού στο μηδέν όταν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία και αργότερα ξεκινούν όταν ενεργοποιηθεί ξανά.

Ποια τερματικά μπορούν να λειτουργήσουν με υποδοχές Micromatic;

Οι πρίζες της Micromatic μπορούν να δεχτούν ακροδέκτες φερμουάρ, απογυμνωμένο σύρμα, πιρούνι και δακτυλίους.

Μπορώ να ρυθμίσω το "on-time" και το "off-time" ξεχωριστά σε ένα χρονοδιακόπτη κύκλου;

Επιλέξτε μια συσκευή με δυνατότητα "Επανάληψη κύκλου ON" ή "Repeat Cycle OFF" εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε μεμονωμένα τον χρόνο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σε ένα χρονοδιακόπτη κύκλου.

Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια ενός παλμού ενεργοποίησης σε ένα ρελέ χρονικής καθυστέρησης;

Όλα τα Macromatic ρελέ χρονικής καθυστέρησης πρέπει να εφαρμόζουν σκανδαλισμούς για τουλάχιστον 50 ms, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προϊόντος τους.

Πώς λειτουργεί ένα ρελέ θερμικής χρονικής καθυστέρησης;

  • Όταν εφαρμόζεται η τάση εισόδου, το ρελέ χρονικής καθυστέρησης προετοιμάζεται να λάβει μια σκανδάλη.
  • Η χρονική καθυστέρηση ξεκινά όταν εφαρμόζεται η σκανδάλη.
  • Η έξοδος ενεργοποιείται στο τέλος της χρονικής καθυστέρησης.
  • Οι συνδέσεις εξόδου διατηρούνται ηλεκτρισμένες για τη χρονική καθυστέρηση μετά την απόσυρση της σκανδάλης.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά