Σφιγκτήρες γενικής χρήσης σειράς 174, από ανοξείδωτο χάλυβα
Οι σφιγκτήρες γενικής χρήσης της σειράς Oetiker 174 είναι ιδανικοί για λειτουργίες συγκράτησης χωρίς πίεση για φίλτρα, σακούλες σκόνης και επαγωγικούς σωλήνες. Αυτοί οι σφιγκτήρες συνιστώνται για εφαρμογές που περιλαμβάνουν σύσφιξη εύκαμπτου σωλήνα γύρω από ένα εξάρτημα, μέσα σε κινητήρα αυτοκινήτου ή μονάδα βιομηχανικών μηχανημάτων. Οι σφιγκτήρες γενικής χρήσης της σειράς Oetiker 174 διαθέτουν ένα μοναδικά σχεδιασμένο άκρο ταινίας για τη μείωση του κινδύνου ζημιάς στον εύκαμπτο σωλήνα. Αυτοί οι σφιγκτήρες γενικής χρήσης είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και διαθέτουν μικρές διατρήσεις για να δεσμεύουν και να κρατούν τον μηχανισμό ασφάλισης του σφιγκτήρα στη θέση του μόλις σφίξει.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι σφιγκτήρες γενικής χρήσης της σειράς Oetiker 174 χρησιμοποιούνται για πολυάριθμες εφαρμογές σύσφιξης στις βιομηχανίες χημικών, πετροχημικών, αυτοκινήτων, εξόρυξης, γεωργίας, τροφίμων και ποτών, υδραυλικών και θέρμανσης και εξαερισμού.
Μηχανισμός εργασίας
Οι σφιγκτήρες γενικής χρήσης της σειράς Oetiker 174 διαθέτουν μικρές διατρήσεις που εμπλέκονται και διατηρούν τον μηχανισμό ασφάλισης του σφιγκτήρα στη θέση του μόλις στερεωθεί. Αφού εγκατασταθεί, ο μηχανισμός ασφάλισης διατηρεί τον σφιγκτήρα δεσμευμένο και κλειδωμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες και περιβάλλοντα.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι σφιγκτήρων Oetiker;
Η Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων, συμπεριλαμβανομένου του δακτυλίου πτύχωσης, σκουλήκι σκουλήκι, χαμηλού προφίλ, λουράκι, προφίλ V και αυτί σφιγκτήρες για εφαρμογές στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, πετρελαίου και φυσικού αερίου και υδραυλικών.
Τι είναι ο σφιγκτήρας σωλήνα ταχείας απελευθέρωσης;
Οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων ταχείας απελευθέρωσης είναι παρόμοιοι με τους κοινούς σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα κίνησης ατέρμονα, ωστόσο, η βίδα ατέρμονος έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνεται από τη ζώνη σύσφιξης για να αποδεσμεύεται πλήρως από τις διατρήσεις. Κατά την εγκατάσταση, ο ατέρμονας κοχλίας αποσυνδέεται για να επιτραπεί η σύσφιξη της ταινίας με το χέρι. Μόλις αφαιρεθεί η επιθυμητή ποσότητα χαλάρωσης, η βίδα κουμπώνει προς τα κάτω, επιτρέποντας στον ατέρμονα τροχό να πλέξει με τις διατρήσεις στην ταινία. Η ταινία μπορεί στη συνέχεια να σφίξει χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία χειρός.
Οι σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων πάνε άσχημα;
Οι σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων του ψυγείου μπορεί να χαλάσουν με την πάροδο του χρόνου και να προκαλέσουν ζημιά στους σωλήνες του ψυγείου. Αυτοί οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων θα πρέπει να αναλυθούν και να αντικατασταθούν κατά τη διαδικασία επιθεώρησης. Οι ελαττωματικοί σφιγκτήρες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης.
Πώς σφίγγετε έναν βιδωτό σφιγκτήρα;
Πιέστε τον σφιγκτήρα με ένα μόνο χέρι έτσι ώστε το άκρο απέναντι από τον οδηγό να γλιστρήσει μέσα στο χιτώνιο που συγκρατεί τον οδηγό. Τώρα περιστρέψτε τον οδηγό δεξιόστροφα με ένα κλειδί ή κατσαβίδι, έτσι ώστε τα σπειρώματα του οδηγού να πιαστούν στις υποδοχές του σφιγκτήρα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον οδηγό μέχρι να σφίξει ο σφιγκτήρας γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα εντελώς και με ασφάλεια.
Σε ποια μεγέθη διατίθενται οι γενικοί σφιγκτήρες Oetiker 174 Series Raptor Supplies?
Raptor Supplies προσφέρει γενικούς σφιγκτήρες Oetiker 174 Series σε μεγέθη που κυμαίνονται από 10 έως 52 m.
Ποια είναι η σημασία των διατρήσεων στη ζώνη των σφιγκτήρων γενικής χρήσης Oetiker 174 Series;
Οι σφιγκτήρες γενικής χρήσης της σειράς Oetiker 174 έχουν μικρές διατρήσεις που κρατούν τον μηχανισμό ασφάλισης του σφιγκτήρα στη θέση του μόλις στερεωθεί.
Πότε πρέπει να αντικαταστήσω τους σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα;
Οι σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων ψυγείου και οι σωλήνες του ψυγείου πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 έως 5 χρόνια. Με την ηλικία και τη βαριά χρήση, οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι σφιγκτήρες μπορεί να γίνουν εύθραυστοι, να διογκωθούν ή να διαβρωθούν. Το ψυγείο μπορεί να κρυώσει το αυτοκίνητο μόνο εάν η εσωτερική πίεση παραμένει υψηλή.
Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες Oetiker;
Απλώς μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι η μετρούμενη διάμετρος βρίσκεται στη μέση του εύρους σύσφιξης του σφιγκτήρα.
Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
Επιλεγμένα μοντέλα σφιγκτήρων Oetiker όπως χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και σφιγκτήρες βιδών είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.
Πώς να επιλέξετε το σωστό μέγεθος σφιγκτήρα σωλήνα;
Για να επιλέξετε το σωστό μέγεθος σφιγκτήρα σωλήνα, μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα και του εξαρτήματος, με τον εύκαμπτο σωλήνα εγκατεστημένο στον επιθυμητό σωλήνα ή σωλήνα. Οι δαγκάνες ή οι κανόνες ταινίας είναι και οι δύο ακριβείς μέθοδοι για τη διασφάλιση της σωστής μέτρησης. Αφού λάβετε μια ακριβή μέτρηση, επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα όπου η διάμετρος του σωλήνα πέφτει στη μέση του εύρους λειτουργίας του σφιγκτήρα.
Πώς να τοποθετήσετε σωστά έναν σφιγκτήρα σωλήνα;
Οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση σε σωλήνα και σωλήνα / σωλήνα. Μόλις ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί καλά στο ταιριαστό μέρος, τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα προς το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα με περίπου 1/4 ίντσας απόσταση μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα;
Οι σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα με βιδωτό στυλ διαθέτουν μια μακριά ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα που τυλίγεται γύρω από τον εαυτό της και μια βίδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εγκαταστάτης για να σφίξει την ταινία. Καθώς ο εγκαταστάτης σφίγγει τη βίδα, τραβά τα δύο άκρα της ταινίας σε ξεχωριστές κατευθύνσεις, ασκώντας μεγάλη πίεση. Επίσης, ο σχεδιασμός τους επιτρέπει στους σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων να ρυθμίζονται για διάφορα μεγέθη εύκαμπτων σωλήνων.
Πώς αφαιρείτε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Για την αφαίρεση ενός σφιγκτήρα Oetiker μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως ένα πλευρικό, περιστρεφόμενο κόφτη μύτης ή μπολ. Ωστόσο, δεν συνιστώνται περιστρεφόμενοι κόφτες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.