ZURN Z5344.464.1.07.00.D Νιπτήρας, 16 1/2 ίντσα x 10 1/4 ίντσα, υαλοειδές Κίνα | CE9BKD 46CD66

ZURN Z5344.464.1.07.00.D Νεροχύτης τουαλέτας, 16 1/2 ίντσας x 10 1/4 ίντσας, Υαλώδης Κίνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BKD Μοντέλο: Z5344.464.1.07.00.DΣταυρός: 46CD66

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€645.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Πίσω Splash Height2 1 / 2 "
Βάθος μπολ6 3 / 8 "
Σχήμα μπολD-σχήμα
Μέγεθος μπολ16 1 / 2 "x 10 1 / 4"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1 1 / 4 "
Βρύση τρύπα Dia.1 1 / 4 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή χειροκίνητη λαβή
φινίρισμαΣμάλτο
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηIndoor
Αριθμός μπολ1
συνολικό ύψος8 1 / 2 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος18 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΠίσω SplashΥλικό σώματοςΛειτουργία βρύσηςφινίρισμαΡυθμός ροήςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση τοίχου | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-ΝαιΟρείχαλκοςαισθητήρα--Τοίχος1€275.73
ZURN Z5220 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ιντσών μήκος οβάλ | AH8KJR 38VC50 Z5220-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Υποβιβασμός-€95.35
ZURN Z5124 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ίντσες Μήκος στρογγυλό | AH8KJT 38VC51 Z5124-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Πετάξτε μέσα3€96.34
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση 19 ιντσών πλάτος | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"ΟχιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΠετάξτε μέσα3€380.42
ZURN Z5320-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 23 ίντσες Πλάτος οβάλ | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"ΟχιπλαστικόςΔιπλή λαβή--Τοίχος3€173.97
ZURN Z5324-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 20 ίντσες Μήκος 23 ίντσες Πλάτος | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Τοίχος3€553.89
ZURN Z5324.521.1.07.00.A Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση μήκους 20 ιντσών | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.Α4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΤοίχος3€727.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5344.464.1.07.00.D Νεροχύτης τουαλέτας, 16 1/2 ίντσας x 10 1/4 ίντσας, Υαλώδης Κίνα
€645.92 /μονάδα