ZURN Z5320-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 23 ίντσες Πλάτος οβάλ | AH8KJV 38VC53

ZURN Z5320-PED Νεροχύτης τουαλέτας χωρίς βρύση 23 ιντσών πλάτος οβάλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KJV Μοντέλο: Z5320-PEDCross Ref: 38VC53

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€199.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Πίσω SplashΟχι
Υλικό σώματοςπλαστικός
Βάθος μπολ3"
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ16 "
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.25 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 4 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή λαβή
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος15.5 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος23 "
Πλευρική βουτιάΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.2472
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Με βρύση / χωρίς βρύση: Χωρίς βρύση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΠίσω SplashΥλικό σώματοςΛειτουργία βρύσηςφινίρισμαΡυθμός ροήςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση τοίχου | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-ΝαιΟρείχαλκοςαισθητήρα--Τοίχος1€275.73
ZURN Z5220 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ιντσών μήκος οβάλ | AH8KJR 38VC50 Z5220-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Υποβιβασμός-€98.49
ZURN Z5124 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ίντσες Μήκος στρογγυλό | AH8KJT 38VC51 Z5124-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Πετάξτε μέσα3€98.52
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση 19 ιντσών πλάτος | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"ΟχιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΠετάξτε μέσα3€380.42
ZURN Z5324-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 20 ίντσες Μήκος 23 ίντσες Πλάτος | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Τοίχος3€536.81
ZURN Z5324.521.1.07.00.A Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση μήκους 20 ιντσών | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.Α4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΤοίχος3€727.24
ZURN Z5324.464.1.07.00.A Νιπτήρας, 16 ίντσες x 12 15/16 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.Α4"--Διπλή χειροκίνητη λαβήΣμάλτο0.5 gpm--€705.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5320-PED Νεροχύτης τουαλέτας χωρίς βρύση 23 ιντσών πλάτος οβάλ
€199.67 /μονάδα