ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση τοίχου | AF9QCK 30PT06

ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Νεροχύτης τουαλέτας με βρύση στον τοίχο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QCK Μοντέλο: Z5351.861.1.07.00.00Cross Ref: 30PT06

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€275.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height1-3 / 4 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Βάθος μπολ7"
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ10-3/4" x 15-1/4"
ΧρώμαΧρώμιο και λευκό
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςADA
Άνοιγμα αποχέτευσης1.25 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 4 "
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών1
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος17.125 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.77
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ6910100030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΠίσω SplashΥλικό σώματοςΛειτουργία βρύσηςφινίρισμαΡυθμός ροήςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z5220 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ιντσών μήκος οβάλ | AH8KJR 38VC50 Z5220-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Υποβιβασμός-€98.49
ZURN Z5124 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ίντσες Μήκος στρογγυλό | AH8KJT 38VC51 Z5124-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Πετάξτε μέσα3€98.52
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση 19 ιντσών πλάτος | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"ΟχιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΠετάξτε μέσα3€380.42
ZURN Z5320-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 23 ίντσες Πλάτος οβάλ | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"ΟχιπλαστικόςΔιπλή λαβή--Τοίχος3€199.67
ZURN Z5324-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 20 ίντσες Μήκος 23 ίντσες Πλάτος | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Τοίχος3€536.81
ZURN Z5324.521.1.07.00.A Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση μήκους 20 ιντσών | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.Α4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΤοίχος3€727.24
ZURN Z5324.464.1.07.00.A Νιπτήρας, 16 ίντσες x 12 15/16 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.Α4"--Διπλή χειροκίνητη λαβήΣμάλτο0.5 gpm--€705.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Νεροχύτης τουαλέτας με βρύση στον τοίχο
€275.73 /μονάδα