ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Νιπτήρας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BJY 46CD59

ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Νεροχύτης τουαλέτας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, Υαλοειδές Κίνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BJY Μοντέλο: Z5114.876.1.07.00.0Σταυρός: 46CD59

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€330.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Βάθος μπολ6 5 / 8 "
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ20 "x 12 1 / 4"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1 1 / 4 "
Βρύση τρύπα Dia.1 1 / 4 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΕνιαία χειροκίνητη λαβή
φινίρισμαΥψηλής στιλπνότητας
Ρυθμός ροής0.35 gpm
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηIndoor
Αριθμός μπολ1
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος8 7 / 8 "
Συνολικό μήκος20 1 / 2 "
συνολικό πλάτος17 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΛειτουργία βρύσηςΡυθμός ροήςΤιμή
ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Νιπτήρας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BJZ 46CD60 Z5114.464.1.07.00.04"Διπλή χειροκίνητη λαβή0.5 gpm€374.97
ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Νιπτήρας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BKA 46CD61 Z5118.846.1.07.00.008"Διπλή χειροκίνητη λαβή0.5 gpm€410.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Νεροχύτης τουαλέτας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, Υαλοειδές Κίνα
€330.32 /μονάδα