ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Νιπτήρας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BKA 46CD61

ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Νεροχύτης τουαλέτας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, Υαλοειδές Κίνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BKA Μοντέλο: Z5118.846.1.07.00.00Σταυρός: 46CD61

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€410.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Βάθος μπολ6 5 / 8 "
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ20 "x 12 1 / 4"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1 1 / 4 "
Βρύση τρύπα Dia.1 1 / 4 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή χειροκίνητη λαβή
φινίρισμαΥψηλής στιλπνότητας
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηIndoor
Αριθμός μπολ1
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος8 7 / 8 "
Συνολικό μήκος20 1 / 2 "
συνολικό πλάτος17 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΛειτουργία βρύσηςΡυθμός ροήςΤιμή
ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Νιπτήρας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BJY 46CD59 Z5114.876.1.07.00.04"Ενιαία χειροκίνητη λαβή0.35 gpm€330.32
ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Νιπτήρας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BJZ 46CD60 Z5114.464.1.07.00.04"Διπλή χειροκίνητη λαβή0.5 gpm€374.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Νεροχύτης τουαλέτας, 20 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, Υαλοειδές Κίνα
€410.88 /μονάδα