Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN 38-975XL2 Backflow Preventer Wilkins 975XL2 Series | AH8UEG 38ZL90

ZURN 38-975XL2 Backflow Preventer Wilkins 975XL2 Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UEG Μοντέλο: 38-975XL2Cross Ref: 38ZL90

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€458.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποτροπή ροής
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF / ANSI 372 από IAPMO R and T, NSF Listed- Standard 61, Annex G
σύνδεσηFNPT
Ύψος6"
Μήκος10.75 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος3 / 8 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Θερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
ZURN 38-740F Αποτρεπτικό Backflow Preventer, Bronze, FNPT Connection | CF2PWR 454N98 38-740F3 1 / 4 "1"150 psi130 βαθμούς F33 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1"€117.48
ZURN 12-975XLST Πρόληψη αντίστροφης ροής αρχής μειωμένης πίεσης με φίλτρο, μέγεθος 1/2 ίντσας | CV8MUU 12-975XLST------€1,941.98
ZURN 34-350FT Double Check Backflow Preventer με Εφαρμογή δοκιμής λάμψης SAE, Μέγεθος 3/4 ίντσας | CV8MZU 34-350FT------€162.54
ZURN 38-740 Ανθρακούχο Αναρρόφηση Ποτών με Εξαερισμό και Ενσωματωμένο Σίτα | CV8NDD 38-740------€119.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN 38-975XL2 Backflow Preventer Wilkins 975XL2 Series
€458.07 /μονάδα