Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN 38-740F Αποτρεπτικό Backflow Preventer, Bronze, FNPT Connection | CF2PWR 454N98

ZURN 38-740F Πρόληψης Backflow Preventer, Bronze, Σύνδεση FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2PWR Μοντέλο: 38-740FΣταυρός: 454N98

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€233.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποτροπή ροής
Υλικό σώματοςΧαλκί
σύνδεσηFNPT
Ύψος3 1 / 4 "
Μήκος1"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμούς F
Μέγεθος3 / 8 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 130 βαθμοί F
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Θερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
ZURN 38-975XL2 Backflow Preventer Wilkins 975XL2 Series | AH8UEG 38ZL90 38-975ΧL26"10.75 "175 psi180 βαθμοί F33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F4.25 "€850.45
ZURN 12-975XLST Πρόληψη αντίστροφης ροής αρχής μειωμένης πίεσης με φίλτρο, μέγεθος 1/2 ίντσας | CV8MUU 12-975XLST------€1,941.98
RFQ
ZURN 34-350FT Double Check Backflow Preventer με Εφαρμογή δοκιμής λάμψης SAE, Μέγεθος 3/4 ίντσας | CV8MZU 34-350FT------€162.54
RFQ
ZURN 38-740 Ανθρακούχο Αναρρόφηση Ποτών με Εξαερισμό και Ενσωματωμένο Σίτα | CV8NDD 38-740------€119.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN 38-740F Πρόληψης Backflow Preventer, Bronze, Σύνδεση FNPT
€233.48 /μονάδα