Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER S5016H-S Συγκρότημα βήτα σφιγκτήρα Μονός σωλήνας 1 ίντσας | AC3LTH 2UKX2

ZSI-FOSTER Μονός εύκαμπτος σωλήνας 5016 ίντσας S1H-S

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LTH Μοντέλο: S5016H-SCross Ref: 2UKX2
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
€15.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση Beta Clamp
Βάθος1.2 "
Υλικό υλικούΑτσάλι
Ύψος2.52 "
Μέγεθος σωλήνα1.42 "
Εισαγωγή υλικούΠολυπροπυλένιο
Μήκος2.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμ. Εύρος-22 έως 194 F
Tube Size1.42 "
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος1.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος σωλήναΜήκοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
ZSI-FOSTER T4017-S Συναρμολόγηση Beta Clamp Διπλός σωλήνας 3/4 ιντσών | AC3LRE 2UKU3 Τ4017-Σ2.34 "-3.34 "3 / 4 "Δίδυμο€11.27
Μονός εύκαμπτος σωλήνας 3008/1 ίντσας ZSI-FOSTER S2H-S Beta συγκρότημα | AC3LTE 2UKW8 S3008Η-S1.61 "0.81 "1.96 "0.81 "μονόκλινο€10.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER Μονός εύκαμπτος σωλήνας 5016 ίντσας S1H-S
€15.42 /μονάδα