Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονός εύκαμπτος σωλήνας 3008/1 ίντσας ZSI-FOSTER S2H-S Beta συγκρότημα | AC3LTE 2UKW8

ZSI-FOSTER Μονός εύκαμπτος σωλήνας 3008/1 ιντσών, διάταξη σφιγκτήρα Beta S2H-S

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LTE Μοντέλο: S3008H-SCross Ref: 2UKW8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση Beta Clamp
Βάθος1.2 "
Υλικό υλικούΑτσάλι
Ύψος1.61 "
Μέγεθος σωλήνα0.81 "
Εισαγωγή υλικούΠολυπροπυλένιο
Μήκος1.96 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμ. Εύρος-22 έως 194 F
Tube Size0.81 "
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος1.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος σωλήναΜήκοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
ZSI-FOSTER T4017-S Συναρμολόγηση Beta Clamp Διπλός σωλήνας 3/4 ιντσών | AC3LRE 2UKU3 Τ4017-Σ2.34 "-3.34 "3 / 4 "Δίδυμο€11.27
ZSI-FOSTER S5016H-S Συγκρότημα βήτα σφιγκτήρα Μονός σωλήνας 1 ίντσας | AC3LTH 2UKX2 S5016Η-S2.52 "1.42 "2.75 "1.42 "μονόκλινο€15.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER Μονός εύκαμπτος σωλήνας 3008/1 ιντσών, διάταξη σφιγκτήρα Beta S2H-S
€10.45 /μονάδα