ZOELLER N371 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1 / 2 ίντσα 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4ΗΕΥ1

ZOELLER Αντλία φρεατίου N371 3/10 Hp 1-1/2 ίντσας 19.25 πόδια Max Ci

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YRF Μοντέλο: N371Cross Ref: 4HEY1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€403.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία ψύξης με εξάτμιση
Ενισχυτές9.7
Βασικό υλικόπλαστικός
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος10 3 / 32 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού43
Ύψος10 1 / 16 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/10
Υλικό πτερωτώνΠλαστικό γεμάτο γυαλί
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι19.25 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΟύτω
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Στροφές κινητήρα1550
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
RPM1550
Υλικό άξοναSS
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0125
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒασικό υλικόΤύπος ρουλεμάνΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜηχανική σφραγίδαΥλικό άξοναΣφραγίδα άξοναΤιμή
ZOELLER 371-0004 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1 / 2 ίντσα 19.25ft Max Pp | AA8TJA 19T427 371-0004230ΜαντεμένιαΜανίκιΘερμοπλαστικός1 / 2 "SiC / SiCΚρύος χάλυβαςSiC / SiC€501.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER Αντλία φρεατίου N371 3/10 Hp 1-1/2 ίντσας 19.25 πόδια Max Ci
€403.67 /μονάδα