ZOELLER 371-0004 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1 / 2 ίντσα 19.25ft Max Pp | AA8TJA 19T427

ZOELLER 371-0004 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1/2 ίντσες 19.25 πόδια Μέγιστο Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TJA Πρότυπο: 371-0004Σταυρός: 19T427

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€501.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία ψύξης με εξάτμιση
Ενισχυτές9.7
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος10 3 / 32 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού43
Ύψος10 1 / 16 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/10
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι19.25 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαSiC / SiC
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Στροφές κινητήρα1550
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Εκτός σημείου1-1 / 2 "
Στο θέμα5-3 / 4 "
RPM1550
Υλικό άξοναΚρύος χάλυβας
Σφραγίδα άξοναSiC / SiC
Τύπος διακόπτηΧειροκίνητο
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.755
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒασικό υλικόΤύπος ρουλεμάνΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜηχανική σφραγίδαΥλικό άξοναΣφραγίδα άξοναΤιμή
ZOELLER N371 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1 / 2 ίντσα 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4ΗΕΥ1 N371115πλαστικόςΜπάλαΠλαστικό γεμάτο γυαλί3 / 8 "ΟύτωSSΚαρβίδιο πυριτίου€403.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 371-0004 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1/2 ίντσες 19.25 πόδια Μέγιστο Pp
€501.35 /μονάδα