ZOELLER 912-0121 Σύστημα αποχέτευσης Simplex 115v | AC2TAX 2MNE3

ZOELLER 912-0121 Σύστημα Συσκευασίας Αποχέτευσης Simplex 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TAX Πρότυπο: 912-0121Cross Ref: 2MNE3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€976.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης Simplex
Ενισχυτές5.5
Χωρητικότητα λεκάνης33 gal.
Ύψος λεκάνης30 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Βαλβίδα ελέγχου2 "PVC
καλώδιο Μήκος15ft.
Υλικό κάλυψηςΠολυαιθυλένιο
ΛειτουργίαΑνεβάζει τα λύματα έως τις υπάρχουσες γραμμές αποχέτευσης
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού32
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού82
HP4/10
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή19 πόδια.
Στροφές κινητήρα3400
Outlet2"
Φάση1
RPM3400
διακόπτηςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)55.37
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (18 ")
    • Εγκρίθηκε το IAPMO (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούRPMΤάσηGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
ZOELLER 910-0033 Σύστημα αποχέτευσης Simplex 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 βαθμοί F€1,208.33
ZOELLER 910-0034 Σύστημα αποχέτευσης Simplex 230v | AC2TAY 2MNE5 910-003417254.76017252402390130 βαθμοί F€1,323.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 912-0121 Σύστημα Συσκευασίας Αποχέτευσης Simplex 115v
€976.68 /μονάδα