ZOELLER 910-0034 Σύστημα αποχέτευσης Simplex 230v | AC2TAY 2MNE5

ZOELLER 910-0034 Σύστημα Συσκευασίας Αποχέτευσης Simplex 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TAY Πρότυπο: 910-0034Cross Ref: 2MNE5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,323.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης Simplex
Ενισχυτές4.7
Χωρητικότητα λεκάνης33 gal.
Ύψος λεκάνης30 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Βαλβίδα ελέγχου2 "PVC
καλώδιο Μήκος15ft.
Υλικό κάλυψηςΠολυαιθυλένιο
ΛειτουργίαΑνεβάζει τα λύματα έως τις υπάρχουσες γραμμές αποχέτευσης
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού90
HP4/10
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή18 πόδια.
Στροφές κινητήρα1725
Outlet2"
Φάση1
RPM1725
διακόπτηςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση240
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.95
Ύψος πλοίου (cm)77.47
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8413810030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (18 ")
    • Εγκρίθηκε το IAPMO (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούRPMΤάσηGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
ZOELLER 910-0033 Σύστημα αποχέτευσης Simplex 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 βαθμοί F€1,208.33
ZOELLER 912-0121 Σύστημα αποχέτευσης Simplex 115v | AC2TAX 2MNE3 912-012134005.55334001153282110 βαθμοί F€976.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 910-0034 Σύστημα Συσκευασίας Αποχέτευσης Simplex 230v
€1,323.63 /μονάδα