Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2728 | AH2GWT 28AV80

ZING 2728 Lockout Station γεμάτο Ηλεκτρικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GWT Μοντέλο: 2728Cross Ref: 28AV80

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΑνοιχτό μπροστινό μέρος
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος2.5 "
Ύψος23.5 "
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςαλουμίνιο
ΓλώσσαΑγγλικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΗλεκτρικό κλείδωμα
ΥλικόΑνακυκλωμένο PETG
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων24
Αριθμός εξαρτημάτων34
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων12
Αριθμός τσεπών0
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5675
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Αριθμός γάντζων: 15
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Επίτοιχη τοποθέτηση: Ναι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Μόνο επιβίβαση
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κλεισίματοςΒάθοςΎψοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΑριθμός τσεπώνΤιμή
ZING 7113 Lockout Station Γεμάτο 3 λουκέτα | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Πολυεστέρας611-€244.41
ZING 7114 Lockout Station Γεμάτο 8 λουκέτα | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Πολυεστέρας1630-€439.08
ZING 7115 Lockout Station Γεμάτο 12 λουκέτα | AA4B ™ 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Πολυεστέρας2434-€681.12
ZING 7116 Lockout Station Γεμάτο 28 λουκέτα | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Πολυεστέρας5652-€1,089.90
Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2722 | AH2GWN 28AV74 272215 "Κλειστό4.5 "18 "Ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι12383€675.62
Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2726 | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Ανοιχτό μπροστινό μέρος2.5 "11.5 "Ανακυκλωμένο PETG611-€348.02
Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2727 | AH2GWR 28AV79 272715 "Ανοιχτό μπροστινό μέρος2.5 "15 "Ανακυκλωμένο PETG1630-€597.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZING 2728 Lockout Station γεμάτο Ηλεκτρικό
€506.11 /μονάδα