Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2726 | AH2GWQ 28AV78

ZING 2726 Lockout Station γεμάτο Ηλεκτρικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GWQ Μοντέλο: 2726Cross Ref: 28AV78
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
€344.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΑνοιχτό μπροστινό μέρος
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος2.5 "
Ύψος11.5 "
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςαλουμίνιο
ΓλώσσαΑγγλικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΗλεκτρικό κλείδωμα
ΥλικόΑνακυκλωμένο PETG
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων6
Αριθμός εξαρτημάτων11
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων3
Αριθμός τσεπών0
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6375
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Αριθμός γάντζων: 6
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Επίτοιχη τοποθέτηση: Ναι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Μόνο επιβίβαση
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κλεισίματοςΒάθοςΎψοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΑριθμός τσεπώνΤιμή
ZING 7113 Lockout Station Γεμάτο 3 λουκέτα | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Πολυεστέρας611-€222.60
ZING 7114 Lockout Station Γεμάτο 8 λουκέτα | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Πολυεστέρας1630-€420.42
ZING 7115 Lockout Station Γεμάτο 12 λουκέτα | AA4B ™ 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Πολυεστέρας2434-€637.77
ZING 7116 Lockout Station Γεμάτο 28 λουκέτα | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Πολυεστέρας5652-€1,084.45
Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2722 | AH2GWN 28AV74 272215 "Κλειστό4.5 "18 "Ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι12383€668.43
Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2727 | AH2GWR 28AV79 272715 "Ανοιχτό μπροστινό μέρος2.5 "15 "Ανακυκλωμένο PETG1630-€596.03
Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος ZING 2728 | AH2GWT 28AV80 272815 "Ανοιχτό μπροστινό μέρος2.5 "23.5 "Ανακυκλωμένο PETG2434-€516.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZING 2726 Lockout Station γεμάτο Ηλεκτρικό
€344.22 /μονάδα