Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ IB547 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 14x2.00mm S / O | AG3QVH 33TT99

YG-1 TOOL COMPANY IB547 Spiral Point Tap Plug 14x2.00mm S/O

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3QVH Μοντέλο: IB547Cross Ref: 33TT99

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€56.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίσταςIB
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος91mm
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.10.90mm
ΜέγεθοςM14
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.75
Μήκος πλοίου (cm)9.37
Πλάτος πλοίου (cm)1.75
Κωδικός ΕΣ8207508000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ I9563 Spiral Point Tap Plug 1/2 ίντσα x 13 S / O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€21.63
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ I9643 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 5/8 ιντσών x 11 S / O | AG3QVE 33TT96 I9643UNCI93 13 / 16 "11GH30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€42.55
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ I9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 inch x 10 S / O | AG3QVF 33TT97 I9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"€64.65
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ I9784 Σπείρα βρύσης βρύσης 1 ίντσα x 8 S / O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "€104.04
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ J9426 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 10x1.50mm S / O | AG3QVY 33TU14 J9426Μετρικό χονδροειδέςJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "€36.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY IB547 Spiral Point Tap Plug 14x2.00mm S/O
€56.77 /μονάδα