Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32593 Carbide End Mill Square 1/2 5/8 Cut L | AC6NYN 35V029

YG-1 TOOL COMPANY 32593 Carbide End Mill Square 1/2 5/8 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NYN Μοντέλο: 32593Cross Ref: 35V029

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 2 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής5 / 8 "
Αριθμός λίσταςE5022
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32552 Carbide End Mill Square 1/32 1/16 Cut L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32553 Carbide End Mill Square 3/64 3/32 Cut L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32554 Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.87
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32555 Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32556 Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.87
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32557 Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32558 Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€21.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32593 Carbide End Mill Square 1/2 5/8 Cut L
€75.25 /μονάδα