Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32579TF Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L | AC6PAB 35V064

YG-1 TOOL COMPANY 32579TF Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PAB Μοντέλο: 32579TFCross Ref: 35V064

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1 / 2 "
Αριθμός λίσταςE5022
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 16 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32552TF Carbide End Mill Square 1/32 1/16 Cut L | AC6NZK 35V049 32552TF1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€27.06
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32553TF Carbide End Mill Square 3/64 3/32 Cut L | AC6NZL 35V050 32553TF3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€29.27
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32554TF Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NZM 35V051 32554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.39
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32555TF Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L | AC6NZN 35V052 32555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€27.00
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32556TF Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NZP 35V053 32556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.11
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32557TF Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6NZQ 35V054 32557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€27.06
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32558TF Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NZR 35V055 32558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32579TF Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L
€76.15 /μονάδα