Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13571TN Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PEM 35V167

YG-1 TOOL COMPANY 13571TN Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PEM Μοντέλο: 13571TNCross Ref: 35V167

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος7 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής9 / 16 "
Αριθμός λίσταςE5024
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.7 / 32 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.375 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13559TN Carbide End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PEJ 35V164 13559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€62.37
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13563TN Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PEK 35V165 13563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€68.16
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13567TN Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PEL 35V166 13567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€66.52
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13574TN Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PEN 35V168 13574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€74.60
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13577TN Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PEP 35V169 13577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€87.61
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13580TN Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PEQ 35V170 13580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€89.87
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 13582TN Carbide End Mill Square 11/32 3/4 Cut L | AC6PER 35V171 13582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€95.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13571TN Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L
€75.59 /μονάδα