Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11577TN Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PDD 35V136

YG-1 TOOL COMPANY 11577TN Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6PDD Μοντέλο: 11577TNCross Ref: 35V136

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος9 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής11 / 16 "
Αριθμός λίσταςE5025
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.9 / 32 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.375 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11559TN Carbide End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PCY 35V131 11559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€62.34
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11563TN Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PCZ 35V132 11563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€64.68
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11567TN Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€66.53
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11571TN Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PDB 35V134 11571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€73.09
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11574TN Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€73.84
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11580TN Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PDE 35V137 11580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€83.53
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11582TN Carbide End Mill Square 11/32 3/4 Cut L | AC6PDF 35V138 11582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€97.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11577TN Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L
€79.64 /μονάδα