Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 01573TN Carbide End Mill Square 1/4 3/4 Cut L | AC6NLU 35U777

YG-1 TOOL COMPANY 01573TN Carbide End Mill Square 1/4 3/4 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NLU Μοντέλο: 01573TNCross Ref: 35U777

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 4 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 4 "
Αριθμός λίσταςE5020
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01552TN Carbide End Mill Square 1/32 5/64 Cut L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 01553TN Carbide End Mill Square 3/64 7/64 Cut L | AC6NLE 35U764 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€16.88
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01554TN Carbide End Mill Square 1/16 3/16 Cut L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.08
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01555TN Carbide End Mill Square 5/64 3/16 Cut L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.12
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 01556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.33
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 01557TN Carbide End Mill Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 01558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NLK 35U769 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01573TN Carbide End Mill Square 1/4 3/4 Cut L
€29.16 /μονάδα