Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 01071 Hss End Mill Μονή 1/2 x 1/2 x 1 x 3 ίντσα | AG3QQN 33TR40

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Hss End Mill Single 1/2 x 1/2 x 1 x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QQN Μοντέλο: 01071Cross Ref: 33TR40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίσταςE1030
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207705000

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 01041 Υψηλής ταχύτητας ατσάλινος μύλος μονής μονάδας 5 / 32in. Διάμετρος | AG3QQL 33TR38 01041Πτυχία 307 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€14.61
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 01043 Υψηλής ταχύτητας ατσάλινος μύλος τελικός μονός 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5 / 16 ίντσα | AG3QQM 33TR39 01043Πτυχία 307 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€14.44
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 04043 Υψηλής ταχύτητας χαλύβδινος μύλος μονής 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3 / 8 ίντσες | AG3QQP 33TR41 04043Πτυχία 301 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "€14.42
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 04047 Υψηλής ταχύτητας χάλυβας τελικός μύλος μονής διαμέτρου 1/4 ίντσας | AG3QQQ 33TR42 04047Πτυχία 305 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "€14.44
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 04051 Υψηλής ταχύτητας χάλυβας τελικός μύλος μονής διαμέτρου 5/16 ίντσας | AG3QQR 33TR43 04051Πτυχία 303 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€14.02
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 04055 Χαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας μονής διαμέτρου 3/8 ίντσας | AG3QQT 33TR44 04055Πτυχία 303 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€13.81
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 04071 Hss End Mill Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1 / 4 x 3-1 / 4 ίντσα | AG3QQU 33TR45 04071Πτυχία 301.25 "E103143.25 "1 / 2 "€22.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Hss End Mill Single 1/2 x 1/2 x 1 x 3 ίντσες
€22.69 /μονάδα