BRADY Δείκτης σωλήνων, συμπύκνωμα


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4035-C
-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.27
A
4035-D
-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.00
A
4035-B
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.11
A
4035-Α
-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€24.21
B
4313-C
2.5 "Καστανό2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.27
C
7061-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
D
7347-3C
2.75 "Καστανό3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
E
7347-4
7"Καστανό3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.85
F
7061-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.85
G
41521
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€169.31
H
4313-F
8"Καστανό6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.87
I
20417
8"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€39.35
J
4035-F
8"Κίτρινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.87
K
5662-I
8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.10
K
5662-O
8"Κίτρινο-5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.15
J
4035-Η
9 5 / 16 "Κίτρινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.20
H
4313-G
10 "Καστανό8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€33.26
J
4035-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.26
I
73878
12 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€63.12
L
15524
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€173.64
K
5662-II
12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€31.28
M
7348-1
14 "Καστανό2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.98
N
7061-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
O
5662-HPHV
32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;