Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YELLOW JACKET 25980 Σετ λάστιχων φόρτισης, Πακέτο 3 | AF8NWP 29AU35

YELLOW JACKET 25980 Σετ σωλήνων φόρτισης, συσκευασία 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NWP Μοντέλο: 25980Cross Ref: 29AU35

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ σωλήνων φόρτισης
ΓωνίαΠτυχία 45
Πίεση ριπής4000 PSI
ΧρώμαΚόκκινο, κίτρινο, μπλε
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "Γυναίκα
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Μήκος9"
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων3
ΧαρακτηριστικάH VAC
Εργασιακή πίεση800 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4009420050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΑριθμός εύκαμπτων σωλήνωνΧαρακτηριστικάΤιμή
YELLOW JACKET 25002 Charging Hose, 9 Inch Length, 1/4 Inch FlexFlow Adapter, Yellow | AF8NWL 29AU32 25002Κίτρινο1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€56.57
YELLOW JACKET 25202 Charging Hose, 9 Inch Length, 1/4 Inch FlexFlow Adapter, Blue | AF8NWM 29AU33 25202Μπλε1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€58.84
YELLOW JACKET 25602 Charging Hose, 9 Inch Length, 1/4 Inch FlexFlow Adapter, Red | AF8NWN 29AU34 25602Red1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€58.18
YELLOW JACKET 21990 Charging Hose, 60 Inch Length, 3/8 Inch Size | AG3NCJ 33NT64 21990Κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μαύρο1 / 4 "Φορτίζοντας σωλήνα60 "4Ψύξη και κλιματισμό€195.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YELLOW JACKET 25980 Σετ σωλήνων φόρτισης, συσκευασία 3
€174.21 /μονάδα