Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YELLOW JACKET 21990 Charging Hose, 60 Inch Length, 3/8 Inch Size | AG3NCJ 33NT64

YELLOW JACKET Σωλήνας φόρτισης 21990, μήκος 60 ιντσών, μέγεθος 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NCJ Μοντέλο: 21990Cross Ref: 33NT64
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
€206.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίζοντας σωλήνα
ΓωνίαΠτυχία 45
Πίεση ριπής4000 PSI
ΧρώμαΚόκκινο, κίτρινο, μπλε, μαύρο
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Μήκος60 "
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων4
ΧαρακτηριστικάΨύξη και κλιματισμό
Εργασιακή πίεση800 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.503
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009420050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΑριθμός εύκαμπτων σωλήνωνΧαρακτηριστικάΤιμή
YELLOW JACKET 25002 Charging Hose, 9 Inch Length, 1/4 Inch FlexFlow Adapter, Yellow | AF8NWL 29AU32 25002Κίτρινο1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€60.82
YELLOW JACKET 25202 Charging Hose, 9 Inch Length, 1/4 Inch FlexFlow Adapter, Blue | AF8NWM 29AU33 25202Μπλε1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€63.25
YELLOW JACKET 25602 Charging Hose, 9 Inch Length, 1/4 Inch FlexFlow Adapter, Red | AF8NWN 29AU34 25602Red1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€62.27
YELLOW JACKET 25980 Σετ λάστιχων φόρτισης, Πακέτο 3 | AF8NWP 29AU35 25980Κόκκινο, κίτρινο, μπλε1/4 "ΓυναίκαΣετ σωλήνων φόρτισης9"3H VAC€187.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YELLOW JACKET Σωλήνας φόρτισης 21990, μήκος 60 ιντσών, μέγεθος 3/8 ιντσών
€206.33 /μονάδα