Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 457-4 Reamer 4 In | AB4RVL 20D545

YANKEE 457-4 Reamer 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RVL Πρότυπο: 457-4Σταυρός: 20D545
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
€839.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο4"
Τύπος διάστασηςΔεκαδ. Ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού5.25 "
Μεγάλο τέλος Dia.1.289 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό4
Αριθμός φλαούτων8
Συνολικό μήκος10 7 / 8 "
ΓάμπαΚωνοειδής
Μέγεθος κνήμηςMT4
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜεγάλο τέλος Dia.Μορς ΚωνικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
YANKEE 457-0 Reamer 0 | AB4RVG 20D541 457-00"0"2.25 "0.367 "-65 11 / 32 "MT0€290.98
YANKEE 457-1 Reamer 1 σε | AB4RVH 20D542 457-11"1"3"0.517 "166 5 / 16 "MT1€320.04
YANKEE 457-2 Reamer 2 In | AB4RVJ 20D543 457-22"2"3.5 "0.744 "267 3 / 8 "MT2€385.61
YANKEE 457-3 Reamer 3 In | AB4RVK 20D544 457-33"3"4.25 "0.988 "388 7 / 8 "MT3€529.32
YANKEE 457-5 Reamer 5 In | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT5€1,668.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 457-4 Reamer 4 In
€839.13 /μονάδα