Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 457-2 Reamer 2 In | AB4RVJ 20D543

YANKEE 457-2 Reamer 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RVJ Πρότυπο: 457-2Σταυρός: 20D543

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€385.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο2"
Τύπος διάστασηςΔεκαδ. Ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού3.5 "
Μεγάλο τέλος Dia.0.744 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό2
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος7 3 / 8 "
ΓάμπαΚωνοειδής
Μέγεθος κνήμηςMT2
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2812
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜεγάλο τέλος Dia.Μορς ΚωνικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
YANKEE 457-0 Reamer 0 | AB4RVG 20D541 457-00"0"2.25 "0.367 "-65 11 / 32 "MT0€290.98
YANKEE 457-1 Reamer 1 σε | AB4RVH 20D542 457-11"1"3"0.517 "166 5 / 16 "MT1€320.04
YANKEE 457-3 Reamer 3 In | AB4RVK 20D544 457-33"3"4.25 "0.988 "388 7 / 8 "MT3€529.32
YANKEE 457-4 Reamer 4 In | AB4RVL 20D545 457-44"4"5.25 "1.289 "4810 7 / 8 "MT4€839.13
YANKEE 457-5 Reamer 5 In | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT5€1,668.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 457-2 Reamer 2 In
€385.61 /μονάδα