YALE 2150 x 689 Συσκευή εξόδου με τετραγωνικό μπουλόνι χείλους Βαθμού 1 | AA8UEY 1ABL4

YALE 2150 x 689 Τετράγωνο μπουλόνι χείλους Εξόδου Βαθμού 1 συσκευής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UEY Μοντέλο: 2150 x 689Cross Ref: 1ABL4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€449.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία μπουλονιού ζάντας
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαΛάκα
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.5 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
επίδοσηΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0355
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)121.16
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτιά σε βαθμολογιαΤιμή
YALE 2150F x 689 Συσκευή εξόδου με τετραγωνικό μπουλόνι χείλους Βαθμός 1 | AA8UEZ 1ABL5 2150 F x 689Φωτιά σε βαθμολογια€570.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 2150 x 689 Τετράγωνο μπουλόνι χείλους Εξόδου Βαθμού 1 συσκευής
€449.93 /μονάδα