WOODHEAD 1302090056 Cordset, Stranded Cable, Shielded, PVC, 22 AWG, 3 Conductors, 76.20m, Yellow

Είδος: CH2RHK Μοντέλο: 1302090056Κωδ. Cross: 85-2231M
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Χρώμα μπουφάν καλωδίουΚίτρινο
Μήκος καλωδίου76.2m
Τύπος καλωδίουΘωρακισμένο
Διάμετρος εξωτερικού μπουφάν5.72mm
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 105 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)22

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WOODHEAD 1302090058 Κορδόνι, 22-3 Μέγεθος, Πλεκτό, PVC | CH2RHG 85-2233Μ 1302090058-
RFQ
WOODHEAD 1302090077 Κορδόνι, 22-3 Μέγεθος, Θωρακισμένο, PVC | CH2RLG 86-2227Μ 1302090077-
RFQ
WOODHEAD 1302090076 Κορδόνι, 22-3 Μέγεθος, Θωρακισμένο, PVC | CH2RLL 86-2224Μ 1302090076-
RFQ
WOODHEAD 1302090125 Cordset, Lead, 12/3 Size, SJTOW, 30 Inch | CH3CLA M10720103 1302090125-
RFQ
WOODHEAD 1302090124 Cordset, Lead, 14/3, SJTOW, 30 Inch | CH3CLC M10720102 1302090124-
RFQ
WOODHEAD 1302090123 Cordset, Cord, Lead, 16/3 Size, SJTOW, 30 Inch | CH3CLE M10720101 1302090123-
RFQ
WOODHEAD 1302090121 Cordset, 14 Size, 3 Conductor, SJTOW/SJTOWA | CH3CYF R62030523 1302090121-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1302090056 Cordset, Stranded Cable, Shielded, PVC, 22 AWG, 3 Conductors, 76.20m, Yellow