WOODHEAD 1300920046 Κλειστός δακτύλιος ολίσθησης, 30A, 10 AWG, 15 αγωγοί

Στοιχείο: CH2CNC Μοντέλο: 1300920046Cross Ref: ISRC315
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ολίσθησης
Ενισχυτές30A
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός αγωγών15
RPM10
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 120 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)10

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Aero-Motive

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΤιμή
WOODHEAD 1300920045 Enclosed Slip Ring, 30A, 10 AWG, 14 Conductors | CH2CNE ISRC314 130092004514-
RFQ
WOODHEAD 1300920043 Enclosed Slip Ring, 30A, 10 AWG, 12 Conductors | CH2CNG ISRC312 130092004312-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300920046 Κλειστός δακτύλιος ολίσθησης, 30A, 10 AWG, 15 αγωγοί