Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WOLO 8506-20-6C Led Hide-a-way Strobe Light Clear | AD6FAA 45A246

WOLO 8506-20-6C Led Hide-a-way Strobe Light Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FAA Μοντέλο: 8506-20-6CΣταυρός: 45A246

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€354.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό LED Hide-A-Way Strobe
Βασικό υλικόABS πλαστικό
ΧρώμαΚαθαρισμός
Τρέχουσα συντάχθηκε1.5 Amps
Αναβοσβήνει ανά λεπτόΔιάφορος
Ύψος5.5 "
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Μήκος5.375 "
Υλικό φακούABS πλαστικό
Έξοδος φωτόςΔεν έχει αξιολογηθεί
ΒάσηΜόνιμος
Τάση12 έως 24 VDC
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤιμή
WOLO 8504-10CCCC Led Hide-a-way Strobe Light Clear | AD6EZR 45A238 8504-10CCCCΚαθαρισμός1.54 Amps€264.89
WOLO 8504-11CCAA Led Hide-a-way Strobe Light Clear / κεχριμπάρι | AD6EZT 45A239 8504-11CCAAΚαθαρισμός / κεχριμπάρι1.54 Amps€295.21
WOLO 8504-12AAAA Led Hide-a-way Strobe Light Amber | AD6EZU 45A240 8504-12ΑΑΑΑΚεχριμπάρι1.54 Amps€311.89
WOLO 8504-13CCBB Led Hide-a-way Strobe Light Clear / blue | AD6EZV 45A241 8504-13CCBBΔιαυγές / Μπλε1.54 Amps€293.38
WOLO 8504-14BBBB Led Hide-a-way Strobe Light Blue | AD6EZW 45A242 8504-14ΒΒΒΒΜπλε1.54 Amps€314.87
WOLO 8504-15CCRR Led Hide-a-way Strobe Light Clear/κόκκινο | AD6EZX 45A243 8504-15CCRRΔιαυγές / Κόκκινο1.54 Amps€293.38
WOLO 8504-16RRRR Led Hide-a-way Strobe Light Red | AD6EZY 45A244 8504-16RRRRRed1.54 Amps€308.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOLO 8506-20-6C Led Hide-a-way Strobe Light Clear
€354.68 /μονάδα