Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WM CASTER GDS-150B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey | AE9HXW 6JY75

WM CASTER GDS-150B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HXW Μοντέλο: GDS-150B-SFCross Ref: 6JY75
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
€265.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος δίσκος απορρόφησης κραδασμών
Τύπος φρένουΠετάλι
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνDie Cast αλουμίνιο
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3/4 x 2-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/4 x 2-3/4"
συνολικό ύψος9 1 / 16 "
Μέγεθος πλάκας3-3/4 x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 194 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.42
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΧρώμα πυρήναΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
WM CASTER GDS-100B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών | AE9HXP 6JY69 GDS-100B-SF7 / 32 "Μαύρη2-5/16 x 2-5/16"4"1.187 "165 λίβρες5 / 16 "2-5/16 x 2-5/16"€157.42
WM CASTER GDS-200B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey | AE9HYD 6JY83 GDS-200B-SF1 / 4 "Γκρί2-3/4 x 2-3/4"8"1 9 / 16 "550 λίβρες3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€297.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WM CASTER GDS-150B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey
€265.56 /μονάδα