Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WM CASTER GDS-100B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών | AE9HXP 6JY69

WM CASTER GDS-100B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HXP Μοντέλο: GDS-100B-SFCross Ref: 6JY69
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
€157.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος δίσκος απορρόφησης κραδασμών
Τύπος φρένουΠετάλι
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνDie Cast αλουμίνιο
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/16 x 2-5/16"
Αξιολόγηση φορτίου165 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/16 x 2-5/16"
συνολικό ύψος6 5 / 16 "
Μέγεθος πλάκας2-7/8 x 2-7/8"
Πάχος Πλάκας7 / 32 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 194 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΧρώμα πυρήναΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
WM CASTER GDS-150B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "Γκρί2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 λίβρες3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€265.56
WM CASTER GDS-200B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey | AE9HYD 6JY83 GDS-200B-SF1 / 4 "Γκρί2-3/4 x 2-3/4"8"1 9 / 16 "550 λίβρες3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€297.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WM CASTER GDS-100B-SF Περιστρεφόμενη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών
€157.42 /μονάδα