Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILTON TOOLS 86810 Ράβδος σφιγκτήρα ράβδου F-σφιγκτήρας 8 ίντσες 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8

WILTON TOOLS 86810 Bar Clamp Ratchet F-clamp 8 Inch 1200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4CCF Μοντέλο: 86810Cross Ref: 41D466 / LC8
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
€104.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Lever Bar
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Μέγεθος γραμμών1 x 1/2 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1 x 1 / 2
Πλάτος ράβδου (σε.)1/2
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1 x 1-1 / 2
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/2
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1
λαβή Μήκος20 "
Χειρισμός υλικούΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου20 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1200 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1 x 1 / 2
Άνοιγμα8 ίντσες
Τύπος πέλματοςΔιαμέρισμα
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1 x 1-1 / 2 ίντσες.
Τύπος περιστροφήςΜπάλα και υποδοχή
Βάθος λαιμού4"
ΧαρακτηριστικάRatcheting F-σφιγκτήρας
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.31
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
WILTON TOOLS 86800 Ratchet Bar Clamp F-clamp 4 Inch 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 λίβρες12 "2-3 / 8 "Ratcheting F-σφιγκτήρας7 / 8 "€76.56
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 86820 Σφιγκτήρας ράβδου Deep L-clamp 12 ίντσες 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 λίβρες12 "5-1 / 2 "Βαθμός προσέγγισης L-Clamp1.25 "€127.50
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 86830 Σφιγκτήρας μπάρας Βαθύ L-σφιγκτήρας 20 ίντσες 1770 λίβρες | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 λίβρες24 "4-3 / 4 "Βαθμός προσέγγισης L-Clamp1.5 "€142.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 86810 Bar Clamp Ratchet F-clamp 8 Inch 1200 Lb
€104.07 /μονάδα