Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 86820 Σφιγκτήρας ράβδου Deep L-clamp 12 ίντσες 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12

WILTON TOOLS 86820 Σφιγκτήρας ράβδου Βαθύς σφιγκτήρας L 12 ιντσών 1770 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CCG Μοντέλο: 86820Cross Ref: 41D467 / LC12

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€127.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Lever Bar
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Μέγεθος γραμμών1-3 / 16 x 9/16 ίντσες.
Πάχος μπαρ (σε.)1-3/16 x 9/16
Πλάτος ράβδου (σε.)9/16
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-1/4
λαβή Μήκος12 "
Χειρισμός υλικούΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Χωρητικότητα φορτίου1770 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1770 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-3/16 x 9/16
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΔιαμέρισμα
Άξονας Dia.3/4 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 4 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΜπάλα και υποδοχή
Βάθος λαιμού5-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός προσέγγισης L-Clamp
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.493
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
WILTON TOOLS 86800 Ratchet Bar Clamp F-clamp 4 Inch 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 λίβρες12 "2-3 / 8 "Ratcheting F-σφιγκτήρας7 / 8 "€78.62
WILTON TOOLS 86810 Ράβδος σφιγκτήρα ράβδου F-σφιγκτήρας 8 ίντσες 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Ratcheting F-σφιγκτήρας1"€106.13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 86830 Σφιγκτήρας μπάρας Βαθύ L-σφιγκτήρας 20 ίντσες 1770 λίβρες | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 λίβρες24 "4-3 / 4 "Βαθμός προσέγγισης L-Clamp1.5 "€142.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 86820 Σφιγκτήρας ράβδου Βαθύς σφιγκτήρας L 12 ιντσών 1770 λίβρες
€127.34 /μονάδα