ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 78A Ξυλουργική Βάση Σταθερή 7 ίντσες Χάλυβας | AD8QDF 4LT73 / 63144

WILTON TOOLS 78A Ξυλουργική Μέγγενη Σταθερή ατσάλι 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QDF Μοντέλο: 78ACross Ref: 4LT73 / 63144

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€457.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞυλουργική μέγγενη
βάση ΤύποςΣτάσιμος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου7"
ΥλικόΗμι χάλυβα χύτευσης
Μέγιστη. Ανοιγμα10 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.15 / 32 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος0
Αριθμός σημείων στήριξης2
συνολικό ύψος7.75 "
Συνολικό μήκος19.25 "
συνολικό πλάτος10.25 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Βάθος λαιμού4"
Τύπος μέγγενηςΓρήγορη δράση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.01
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILTON TOOLS 79A Ξυλουργική Vise Σταθερή 10 ίντσας σαγόνι Όλκιμο σίδερο | AD4CAX 41D418 / 63218 79A10 "Όλκιμος σίδηρος8"22.5 "11.5 "€604.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 78A Ξυλουργική Μέγγενη Σταθερή ατσάλι 7 ιντσών
€457.43 /μονάδα